Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied, für Einfach-Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS10B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied, für Einfach-Rollenkette
RS10B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied, für Einfach-Rollenkette
RS10B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied, für Einfach-Rollenkette
Artikel-Nr.:
     2302-A00080475
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472230482
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Verschlussglied mit Splint für Rollenkette simplex /einfach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
20,8
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit Splint
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,28*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,6571*
€ 4,0471*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0471*
€ 4,816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7671*
€ 4,4828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6571*
€ 4,3519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5271*
€ 4,1972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3171*
€ 3,9473
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6571*
€ 3,1619
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.