Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB 25-1K-K TSUBAKI Klemmkörperfreilauf BB..1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=52mm, 10700N, 6300N, 78Nm
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=52mm, 10700N, 6300N, 78Nm
Artikel-Nr.:
     2302-A00074877
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB 25-1K-K
EAN/GTIN:
     8718472214178
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Freilauf Baureihe B..1K-K - Kugellagerfreilauf mit integriertem Klemmkörper (Maße nach Kugellagerreihe 62). Innenringnuten für Freilauf der Serie 1K-K Klemmkörper enthalten.
Weitere Informationen:
Baureihe:
BB..1K-K
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Freilauf BB
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 43,30*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 38,2828*
€ 51,0728*
1
€ 8,95*
ab € 43,97*
€ 59,62*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,0728*
€ 60,7766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,0328*
€ 59,539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,8628*
€ 56,9567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,9828*
€ 55,9095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,9328*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,2828*
€ 45,5565
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.