Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=52mm, 10700N, 6300N, 78Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=52mm, 10700N, 6300N, 78Nm
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=52mm, 10700N, 6300N, 78Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1845746
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB25-1K-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Drehmoment = 78Nm
Axiallager-Breite = 15mm
Serie = BB-1K-K
Auflaufgeschwindigkeit = 1400 (Outer Race) RPM, 2500 (Inner Race) RPM
Dynamische Traglast = 10700N
Statische Traglast = 6300N
Keilnut = Innenring

Die Serie BB funktioniert sowohl als Einweg-Kupplung als auch als Lager in ihrem kompakten Gehäuse, sodass Sie Ihren Platz effektiver nutzen können. Kann ein größeres Drehmoment übertragen als Rollenkupplungen im Gehäusedesign, indem die Anzahl der Nocken zwischen dem inneren und äußeren Laufring angeordnet wird.Kompaktes Design Einfache Installation Erhöhte Drehmomentkapazität Erhältlich mit Öldichtung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Drehmoment:
78Nm
Axiallager-Breite:
15mm
Serie:
BB-1K-K
Auflaufgeschwindigkeit:
1400 (Outer Race) RPM, 2500 (Inner Race) RPM
Dynamische Traglast:
10700N
Statische Traglast:
6300N
Keilnut:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf, 1845746, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, Tsubaki, BB251KK, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 43,07*
1
€ 4,95*
ab € 38,3128*
€ 51,2328*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,01*
€ 59,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.