Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28x8-850 Li optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00040957
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     28x8-850 Li
EAN/GTIN:
     4014486173901
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN/ISO und RMA/MPTA, Profil 28x8. Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren. Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften. Auch als doppelt verzahnter Riemen lieferbar. • hohe Leistungsübertragung • lange Lebensdauer • hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten • hohe Flexibilität • Hohe Quersteifigkeit • Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord • Übersetzungen bis 1:12 möglich • Temperaturbereich -30°C bis + 90°C.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt VARIO POWER
Breite in mm:
28
DIN-Norm:
DIN 7719 / ISO 1604
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
850
Kurzbezeichnung:
Breitkeilriemen
Profil:
28x8
Werkstoff:
Polychloropren-Gummi/Zugstr. Polyester bzw. Aramid
Winkel:
27°
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 35,32*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 27,745*
€ 35,795*
14 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 40,41*
1
€ 3,19*
ab € 31,94*
€ 40,59*
1
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,795*
€ 42,596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,995*
€ 41,644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,635*
€ 37,646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,465*
€ 36,253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,125*
€ 35,849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,745*
€ 33,017
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.