| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043158 Herst.-Nr.: 28x8 x 850 EAN/GTIN: 4014486173901 |
| |
|
| | |
| Obere Breite = 28mm Riemenquerschnitt = DIN/ISO Innenlänge = 850mm Höhe = 8mm Serie = Vario Power Material = Polychloropren Außenlänge = 900mm Datumslänge = 888mm
Die Optibelt VARIO POWER Riemen mit variabler Drehzahl sind eine reihenrandige und gezahnte Struktur mit einer Bandbreite von 17 mm. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Hohe Kraftübertragung Hohe Traverse Stabilität Verschleiß- und Rutschfestigkeit Weitere Informationen: | | Obere Breite: | 28mm | Riemenquerschnitt: | DIN/ISO | Innenlänge: | 850mm | Höhe: | 8mm | Serie: | Vario Power | Material: | Polychloropren | Außenlänge: | 900mm | Datumslänge: | 888mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2043158, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 28x8x850, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,22* | € 35,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,565* | € 35,835* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,94* | € 40,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 32,04* | € 40,64* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 32,48* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|