| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00038653 Herst.-Nr.: 8578/8520 EAN/GTIN: 0053893757988 |
| |
|
| | |
| Mehrteiliger Kegelrollenlagersatz (Tapered Roller Bearing Assembly). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 327,025 | Baureihe: | 8500 | Breite in mm: | 52,388 | Innendurchmesser in mm: | 241,3 | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlagersatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.184,94* | € 2.262,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.192,25* | € 2.273,62* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.260,5301* | € 2.339,9601* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.306,21* | € 2.388,97* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.375,35* | € 2.481,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|