Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKT211HCO SNR Spannplattenlagereinheit UKT..HCO m. Hülse CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKT211HCO SNR Spannplattenlagereinheit UKT..HCO m. Hülse CAP
UKT211HCO SNR Spannplattenlagereinheit UKT..HCO m. Hülse CAP
Artikel-Nr.:
     2302-A00037724
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKT211HCO
EAN/GTIN:
     3413529561353
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
100
Baureihe:
UKT200
Breite in mm:
33
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
64
Gehäusehöhe in mm:
146
Gehäuselänge in mm:
171
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannplattenlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
Zubehör Deckel:
SCO211-50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 86,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 93,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 76,4664*
€ 93,4864*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 106,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,43*
€ 110,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,4864*
€ 111,2488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,8764*
€ 109,3329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,7764*
€ 103,2639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,0564*
€ 98,8371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,4664*
€ 90,995
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.