Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAR 203/12-2F SKF Spannlager YAR..2F, Gewindestiftbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAR 203/12-2F SKF Spannlager YAR..2F, Gewindestiftbefestigung
YAR 203/12-2F SKF Spannlager YAR..2F, Gewindestiftbefestigung
YAR 203/12-2F SKF Spannlager YAR..2F, Gewindestiftbefestigung
YAR 203/12-2F SKF Spannlager YAR..2F, Gewindestiftbefestigung
Artikel-Nr.:
     2302-A00031392
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 203/12-2F
EAN/GTIN:
     7316570778229
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager, Baureihe YAR..2F, mit Gewindestiftbefestigung, Lager mit um 120° versetzten Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring, Berührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe, auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
40
Baureihe:
YAR..-2F
Breite in mm:
27,4
Dichtung:
2F
eClass51:
23050802
eClass61:
23050802
eClass71:
23050802
Innendurchmesser in mm:
12
Kurzbezeichnung:
Spannlager
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 16,01*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 16,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,23*
1
€ 3,19*
ab € 11,39*
€ 16,34*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,4516*
€ 17,7316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7316*
€ 21,1006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0316*
€ 20,2676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4516*
€ 18,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9416*
€ 16,5905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6716*
€ 16,2692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4516*
€ 14,8174
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10148520
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.