Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager UC201 .G2 ID 12mm AD 47mm Breite31mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000536035
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10148520
EAN/GTIN:
     3413529502585
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
12 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,215 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
SNR
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, snr spindellager, spindellager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 8,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,91*
1
€ 4,95*
ab € 6,9437*
€ 9,9537*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 8,01*
€ 11,38*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 11,25*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.