| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030434 Herst.-Nr.: QJ 317 N2MA EAN/GTIN: 7316577109590 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager, Baureihe QJ3..-N2, mit zwei um 180° versetzte Haltenuten im Außenring, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 180 | Baureihe: | QJ3.. | Breite in mm: | 41 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, Haltenuten | Lagerluft: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,69* | € 374,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,33* | € 376,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,32* | € 378,60* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 395,15* | € 423,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,67* | € 430,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|