| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028453 Herst.-Nr.: NA 6907 EAN/GTIN: 7316577012302 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA69.., zweireihig, mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfigen aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | NA69.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA69.. | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,79* | € 58,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,73* | € 58,69* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,088* | € 62,908* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 51,41* | € 63,20* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 56,28* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|