Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBCR 8-2LS EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS, 8x16x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBCR 8-2LS EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS, 8x16x25 mm
LBCR 8-2LS EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS, 8x16x25 mm
LBCR 8-2LS EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS, 8x16x25 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00027995
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR 8-2LS
EAN/GTIN:
     7333314052902
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCR..-2LS, Kugelbuchse, geschlossen, mit Dichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Aussendurchmesser in mm:
16
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBCR..
Breite in mm:
25
Dichtung:
beidseitig
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Linearkugellager
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 40,7405*
€ 55,1905*
€ 8,95*
ab € 57,57*
€ 78,59*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,1905*
€ 65,6767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,6205*
€ 63,8084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,2605*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,7805*
€ 59,2388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,8205*
€ 54,5264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,7405*
€ 48,4812
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.