| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025845 Herst.-Nr.: 7221 BECBP EAN/GTIN: 7316570449525 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 72..BECBP, einreihig, Berührungswinkel 40°, optimierte innere Konstruktion, Universallager für den satzweisen Einbau Normale axiale Lagerluft bei O- oder X-Anordnung, glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 190 | Baureihe: | 72.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 105 | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,96* | € 227,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,07* | € 227,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,29* | € 262,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,01* | € 262,94* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 298,9537* | € 322,1537* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|