| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025667 Herst.-Nr.: 7206 BECBP EAN/GTIN: 7316571410326 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 72..BECBP, einreihig, Berührungswinkel 40°, optimierte innere Konstruktion, Universallager für den satzweisen Einbau Normale axiale Lagerluft bei O- oder X-Anordnung, glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | 72.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,78* | € 28,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,84* | € 28,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,18* | € 35,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,83* | € 37,31* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,2308* | € 41,3508* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|