Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig
6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig
6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig
6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig
6002-2RSH SKF Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00023645
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6002-2RSH
EAN/GTIN:
     7316571814537
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
Rillenkugellager, einreihig, 2 Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Stahlblechkäfig.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Baureihe:
60..
Breite in mm:
9
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
15
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
CN
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171504
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
432
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,21*
1 Tag
203
1
€ 8,90*
ab € 1,84*
€ 2,51*
1 Tag
57089
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,53*
6 Tage
65350
1
€ 10,00*
ab € 2,06*
€ 2,80*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.