Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006002-2RSH-IVP01 SKF Rillenkugellager, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006002-2RSH-IVP01
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6002-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 9 mm Innendurchmesser d: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
9 mm
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
15 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, 6002-2RSH-IVP01, 1006002-2RSH-IVP01, 6002-2RSH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
432
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,16*
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 1,76*
€ 2,48*
2 Tage
62702
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,49*
6 Tage
64105
1
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 2,88*
1 Tag
2998
1
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 432 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 432 Stück
Mindestbestellmenge: 432 Stück ( entspricht € 933,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.