Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig
3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig
3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig
3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig
3219 A/C3 SKF Schrägkugellager, zweireihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00022959
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3219 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570506457
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Schrägkugellager, Baureihe 32.., zweireihig, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
170
Baureihe:
32..
Breite in mm:
55,6
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
95
Kurzbezeichnung:
Schrägkugellager
Lagerluft:
C3
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 294,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,17*
€ 296,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 278,30*
€ 301,14*
Frei Haus
ab € 280,81*
€ 302,61*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 313,7344*
€ 337,9844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,9844*
€ 402,2014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,4144*
€ 401,5231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,5144*
€ 393,3121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,1144*
€ 386,8861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,7344*
€ 373,3439
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.