| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022829 Herst.-Nr.: 3201 ATN9 EAN/GTIN: 7316577039637 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 32.., zweireihig, Käfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 32 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 15,9 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Käfig: | TN9 | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,91* | € 17,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,03* | € 17,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,55* | € 20,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,47* | € 21,79* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,7424* | € 24,6024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|