Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3201 ATN9 12x32x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3201 ATN9 12x32x16, Schrägkugellager
SKF 3201 ATN9 12x32x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10056813
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3201 ATN9
EAN/GTIN:
     07316577039637
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
3201 ATN9
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3201 ATN9, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 8,90*
ab € 13,02*
€ 17,95*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 17,96*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 21,01*
Lager 2867
97
1
€ 4,90*
ab € 16,54*
€ 21,77*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
3201-BB-TVH
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.