Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD42X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD42X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD42X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00017412
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD42X52X4-A
EAN/GTIN:
     4054364476557
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 42 mm • Außendurchmesser: 52 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52,52
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
41
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,3949*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3949*
€ 5,22993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2549*
€ 5,06333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1249*
€ 4,90863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0549*
€ 4,82533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7349*
€ 4,44453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9649*
€ 3,52823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.