|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00017395 Herst.-Nr.: SD16X24X3-A EAN/GTIN: 4012802432930 |
| |
|
|  |  |
 | Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 16 mm • Außendurchmesser: 24 mm • Breite: 3 mm • Bauform: SD Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 24,29 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 3 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer | UNSPSC131: | 31161818 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | € 4,90* | ab € 0,9071* | € 1,3371* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,912* | € 1,432* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,51* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,22518* | € 1,87518* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,2238* | € 1,9098* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|