| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016933 Herst.-Nr.: RAE35-XL-NPP-FA106 EAN/GTIN: 4012802787337 |
| |
|
| | |
| Spannlager RAE..-XL-NPP-FA106, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, 100% geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | RAE.. | Breite in mm: | 25,4 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Spannlager RAE.. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,41* | € 22,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,37* | € 22,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,82* | € 25,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,86* | € 25,59* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,6835* | € 28,7535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|