| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016419 Herst.-Nr.: PAGBAO50-PP-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO..-PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 92,8 | Breite in mm: | 100 | eClass71: | 23300106 | Innendurchmesser in mm: | 130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 233,19* | € 259,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,58* | € 259,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,00* | € 270,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 248,42* | € 273,69* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 280,2286* | € 306,0286* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|