| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016354 Herst.-Nr.: NX20-Z-XL EAN/GTIN: 4012802584400 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | NX.. | Breite in mm: | 28 | Dichtung: | Z | eClass71: | 23051202 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axialkugellager, einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,16* | € 28,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,03* | € 28,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,55* | € 32,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,1696* | € 33,4196* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,00* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,1696* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|