Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE25-V2-G1 INA Führungswagen KWSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00015519
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE25-V2-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr25
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE.., Standard-Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
70
Breite in mm:
70
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
30,8
Innendurchmesser in mm:
30,8
Länge in mm:
92,4
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,9716*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,6216*
€ 207,7997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,1416*
€ 203,6585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,8916*
€ 189,081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,4616*
€ 184,9993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,9716*
€ 166,5662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.