| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00015437 Herst.-Nr.: KSR16-L0-06-10-20-08 EAN/GTIN: 4012802790054 |
| |
|
| | |
| Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 65 | Baureihe: | KR.. | Breite in mm: | 18,3 | eClass71: | 23179104 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Kettenspannrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,19* | € 16,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 19,17* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,61* | € 21,18* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,114* | € 21,734* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,92* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|