| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014372 Herst.-Nr.: GRAE15-XL-NPP-B EAN/GTIN: 4012802800906 |
| |
|
| | |
| Spannlager GRAE..-XL-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 40 | Baureihe: | GRAE.. | Breite in mm: | 28,6 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Kurzbezeichnung: | Spannlager GRAE.. | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,01* | € 6,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,85* | € 10,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,61* | € 13,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,87* | € 13,56* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,1085* | € 15,3085* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|