Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR16-L0-12-10-15-09 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00013455
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR16-L0-12-10-15-09
EAN/GTIN:
     4012802789829
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,2
Baureihe:
KR..
Breite in mm:
18,3
eClass71:
23179104
Innendurchmesser in mm:
16
Kurzbezeichnung:
Kettenspannrad
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 32,39*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 32,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 36,25*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 28,6895*
€ 37,4395*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,39*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,4395*
€ 44,553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1995*
€ 44,2674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,6895*
€ 41,2805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,2495*
€ 39,5669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,0595*
€ 38,1508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,6895*
€ 34,1405
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.