| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012160 Herst.-Nr.: GIKL12-PB-A EAN/GTIN: 4012802525779 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 32 | Baureihe: | GIKL.. | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 66 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,69* | € 24,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,23* | € 28,10* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,1742* | € 30,6242* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,62* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|