| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012060 Herst.-Nr.: GE50-AW-A EAN/GTIN: 4012802532609 |
| |
|
| | |
| Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 42,5 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Axial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,10* | € 225,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 206,57* | € 229,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,08* | € 249,34* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 232,0968* | € 255,6168* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,19* | € 255,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 232,0968* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|