| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE50-AW-A Herst.-Nr.: 0066517550000 EAN/GTIN: 4012802532609 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE50-AW-A Axial-Gelenklager GE. . -AW, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:50 mm Aussendurchmesser:130 mm Breite:42,5 mm, GE50-AW-A, 0066517550000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.000 mm | Breite B: | 42.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,05* | € 225,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 206,98* | € 229,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 225,81* | € 248,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 230,9568* | € 254,3668* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,84* | € 254,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|