| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010921 Herst.-Nr.: FSV517 EAN/GTIN: 4012801480000 |
| |
|
| | |
| Filzdichtung FSV für SNV-Stehlagergehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 115,9 | Baureihe: | FSV.. | Bezeichnung Gehäuse: | SNV | Breite in mm: | 13,5 | eClass71: | 23071702 | Innendurchmesser in mm: | 116 | Kurzbezeichnung: | Filzdichtung FSV.. | Werkstoff: | Filz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,52* | € 25,58* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,8114* | € 25,9814* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,68* | € 26,88* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,34* | € 29,51* | | | | | | | | 2 | | € 3,19* | ab € 43,32* | € 54,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|