Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Filzdichtung FSV517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG FSV517 Filzdichtung
FAG FSV517 Filzdichtung
Artikel-Nr.:
     1689-102FSV517
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384911680000
EAN/GTIN:
     4012801480000
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gehäuse-Zubehör
Filzdichtung FSV517 Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 115,9 mm Breite 13,5 mm, FSV517, 0384911680000, FAG, Filzdichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser D:
57.500 mm
Breite B:
13.500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, fag dichtring, dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 25,66*
1
€ 4,95*
ab € 19,9814*
€ 26,0614*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 26,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 29,57*
Lager 1689
2
€ 3,19*
ab € 43,06*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.