| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010636 Herst.-Nr.: DKV230 EAN/GTIN: 4012801000338 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel DKV für SNV-Stehlagergehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Temperatur bis +120°C Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 176,5 | Baureihe: | DKV.. | Breite in mm: | 6,1 | eClass71: | 23059290 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel DKV | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,59* | € 16,14* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,3508* | € 18,5408* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 15,08* | € 20,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,13* | € 23,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,05* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|