| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010623 Herst.-Nr.: DKV085 EAN/GTIN: 4012801008693 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel DKV für SNV-Stehlagergehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Temperatur bis +120°C Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 74,5 | Baureihe: | DKV.. | Breite in mm: | 5,1 | eClass71: | 23059290 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel DKV | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,80* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,43* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,2448* | € 4,7448* | | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,62* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|