| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010271 Herst.-Nr.: QJ334-N2-MPA EAN/GTIN: 4012801593847 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | QJ3.. | Breite in mm: | 72 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, zwei Haltenuten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,73* | € 1.987,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.924,17* | € 1.996,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.066,68* | € 2.139,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.154,48* | € 2.237,87* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.177,4896* | € 2.250,1796* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|