| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049766 Herst.-Nr.: QJ334 N2MPA EAN/GTIN: 4012801593847 |
| |
|
| | |
| FAG QJ334 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 360 mm Breite72 mm Innen 170 mm Außen 360 mm Breite 72 mm Gewicht 38 kg EAN 4012801593847 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ334 N2MPA ID 170mm AD 360mm Breite72mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ334 N2MPA | Werksnummer: | 10005544 | Länge netto mm: | 4,20 | Breite netto mm: | 4,20 | Höhe netto mm: | 2,05 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Gewicht brutto Kg: | 38,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,68* | € 1.981,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.916,39* | € 1.991,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.059,13* | € 2.136,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.161,04* | € 2.236,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.169,8596* | € 2.249,3896* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|