| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010165 Herst.-Nr.: QJ211-XL-MPA-C3 EAN/GTIN: 4012801013383 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 21 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050890 | eClass71: | 23050890 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171538 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,27* | € 61,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 62,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,51* | € 67,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,046* | € 74,006* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 68,41* | € 76,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,046* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|