| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00009239 Herst.-Nr.: NU2236-E-XL-M1-C3 EAN/GTIN: 4012801397117 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 320 | Baureihe: | NU22.. | Breite in mm: | 86 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.575,84* | € 1.643,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.574,65* | € 1.643,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.582,95* | € 1.648,85* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.598,6994* | € 1.666,5994* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,02* | € 1.729,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|