| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00008962 Herst.-Nr.: NU207-E-XL-TVP2 EAN/GTIN: 4054371441135 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | NU2.. | Breite in mm: | 17 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 24,88* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 25,00* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,649* | € 30,589* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,02* | € 31,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,02* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|