| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00008808 Herst.-Nr.: NU1013-XL-M1 EAN/GTIN: 4012801022750 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | NU10.. | Breite in mm: | 18 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,68* | € 72,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,50* | € 72,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 75,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,33* | € 82,63* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,8124* | € 92,6924* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|