| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007943 Herst.-Nr.: NJ204-E-XL-TVP2-C3 EAN/GTIN: 4012801176507 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | NJ2.. | Breite in mm: | 14 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,26* | € 20,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,17* | € 21,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,85* | € 23,97* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,95* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|