| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007831 Herst.-Nr.: N314-E-XL-TVP2-C3 EAN/GTIN: 4012801023542 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N3..-E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | N3.. | Breite in mm: | 35 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,69* | € 123,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 124,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,12* | € 124,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,66* | € 127,68* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 133,799* | € 146,259* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 133,799* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|