| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007212 Herst.-Nr.: HJ226-E EAN/GTIN: 4012801371735 |
| |
|
| | |
| Winkelring HJ..E, für Zylinderrollenlager der Bauform NU bzw. NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 164,2 | Baureihe: | HJ.. | Breite in mm: | 17 | eClass51: | 23059190 | eClass61: | 23059190 | eClass71: | 23059190 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Kurzbezeichnung: | Winkelring HJ.. | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,86* | € 212,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,59* | € 212,14* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,82* | € 212,16* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 216,7234* | € 238,5534* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,56* | € 248,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 216,7234* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|