| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006730 Herst.-Nr.: B71912-E-T-P4S-UL EAN/GTIN: 4012801456098 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | B719.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,29* | € 156,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,46* | € 156,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,25* | € 158,05* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,0675* | € 158,6675* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 147,29* | € 160,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 145,0675* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|