Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B71900-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B719..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006669
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71900-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801616164
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
22
Baureihe:
B719..
Breite in mm:
6
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
10
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 56,96*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,69*
€ 59,72*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 70,68*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 70,91*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 60,7195*
€ 71,4195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,4195*
€ 84,9892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,6195*
€ 82,8472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,2395*
€ 78,825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,9995*
€ 78,5394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,5395*
€ 76,802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,7195*
€ 72,2562
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.