Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7005-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006519
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7005-E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801446167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
12
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,37*
€ 81,16*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,77*
€ 81,48*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 77,66*
€ 88,87*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 78,3145*
€ 89,9645*
€ 3,19*
ab € 79,79*
€ 91,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,9645*
€ 107,0578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,7745*
€ 103,2617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,5145*
€ 101,7623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,1745*
€ 101,3577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,3145*
€ 93,1943
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.