| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006404 Herst.-Nr.: AH3052-H EAN/GTIN: 4012801307963 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AH(X)..-H, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:1, zwei um 90° zueinander versetzte Pumpenanschlüsse Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | AH30.. | Breite in mm: | 128 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 240 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse mit Pumpenanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,40* | € 740,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 699,12* | € 751,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 713,33* | € 762,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 724,75* | € 772,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 761,568* | € 811,458* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|