Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3052-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3052-H
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191389030000
EAN/GTIN:
     4012801307963
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3052-H Innendurchmesser 240 mm Aussendurchmesser 280 mm Breite 128 mm, AH3052-H, 0191389030000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
128.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr280x4
Laenge L:
128.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,98*
€ 755,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 714,27*
€ 767,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 724,30*
€ 777,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,21*
€ 802,19*
€ 4,95*
ab € 756,788*
€ 817,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,24*
€ 924,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,22*
€ 917,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,15*
€ 892,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.