Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206-C-2HRS-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6206 -C2HRSC3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
FAG 6206 -C2HRSC3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
FAG 6206 -C2HRSC3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00004950
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6206-C-2HRS-C3
EAN/GTIN:
     4012802754346
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
62..
Breite in mm:
16
Dichtung:
2HRS
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 30mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9025
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,15*
3 Tage
70
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,80*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,29*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,40*
1 Tag
75
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.